Motion
68025923

Made in USA
68025923

M18 Vis 18.2mm DI 18-8 Austenitic Grade A2 Rondelle de blocage fendue métrique en acier inoxydable ;18.2 à 19mm DI x 29.4mm Max OD, 3.5mm Épaisseur
N° D’ARTICLE MI11700308
N° MFR68025923
Prix0.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
68025923

M18 Vis 18.2mm DI 18-8 Austenitic Grade A2 Rondelle de blocage fendue métrique en acier inoxydable ;18.2 à 19mm DI x 29.4mm Max OD, 3.5mm Épaisseur
N° D’ARTICLE MI11700308
N° MFR68025923

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    19.00mm
  • Diamètre extérieur maximal
    0.5830in
  • Diamètre intérieur minimum
    2.10mm
  • Diamètre extérieur minimum
    35.90mm
  • Taille de la vis
    M18
  • Épaisseur
    4.00 mm

Détails

  • Fixation standard
    DIN 127
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
72058241 72058241 4 ZINC YLW STL MILSPEC
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.