Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur maximal2.40mm
- Diamètre extérieur maximal0.8690in
- Diamètre intérieur minimum1.7580in
- Diamètre extérieur minimum35.90mm
- Taille de la vis1-3/4
- Épaisseur4.00 mm
Détails
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier à ressort
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
Aperçu
- L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.