Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure2-1/4 po
- Alésoir sous-dimensionnéNon
- Longueur totale9 po
- Diamètre de l’alésoir0.6562 po
- Type d'alésoir à diamètre variableAucun
Détails
- Alésoir à goupilleNon
- Type de cannelureDroit
- MatérielEmbout de carbure
- Nombre de cannelures6
- Tolérance du diamètre de l'alésoir0.0003 à -0.0000 po
- Type de tigeDroit
Aperçu
- Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse
- Il est couramment utilisé sur les métaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et l’alliage d’acier
- Les alésoirs sans diamètre variable sont utilisés uniquement pour les trous dont le diamètre est égal à celui de l'alésoir
- Les alésoirs à cannelure droite sont les plus courants et sont utilisés dans les applications générales de trous traversants
- Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.