Motion
72190630

Made in USA
72190630

Alésoir à mandrin à cannelure 8 de 63/64 po à embouts en carbure; cannelure droite, tige droite, cannelure de 2-3/4 po de longueur, OAL 10-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11700370
N° MFR72190630
Prix228.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
72190630

Alésoir à mandrin à cannelure 8 de 63/64 po à embouts en carbure; cannelure droite, tige droite, cannelure de 2-3/4 po de longueur, OAL 10-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11700370
N° MFR72190630

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix228.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    2-3/4 po
  • Alésoir sous-dimensionné
    Non
  • Longueur totale
    10-1/2 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.9844 po

Détails

  • Alésoir à goupille
    Non
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Nombre de cannelures
    8
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
72190630 72190630 63/64 USA CARB.TPD. S.
  • Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse
  • Il est couramment utilisé sur les métaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et l’alliage d’acier
  • Les alésoirs à cannelure droite sont les plus courants et sont utilisés dans les applications générales de trous traversants
  • Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.