Motion
72193329

Made in USA
72193329

Alésoir à mandrin à cannelure 6 de 1/2 po à embout en carbure; cannelure en spirale, tige droite, cannelure de 2 po de longueur, OAL 8 po
N° D’ARTICLE MI11700380
N° MFR72193329
Prix202.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
72193329

Alésoir à mandrin à cannelure 6 de 1/2 po à embout en carbure; cannelure en spirale, tige droite, cannelure de 2 po de longueur, OAL 8 po
N° D’ARTICLE MI11700380
N° MFR72193329

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix202.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    2 po
  • Alésoir sous-dimensionné
    Non
  • Longueur totale
    8 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.5000 po
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Aucun

Détails

  • Alésoir à goupille
    Non
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Nombre de cannelures
    6
  • Tolérance du diamètre de l'alésoir
    0.0003 à -0.0000 po
  • Type de tige
    Droit
  • Direction de la spirale
    Spirale gauche

Aperçu

Description du fabricant
72193329 72193329 1/2 USA S.S.CARB.TPD.S
  • Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse
  • Il est couramment utilisé sur les métaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et l’alliage d’acier
  • Les alésoirs sans diamètre variable sont utilisés uniquement pour les trous dont le diamètre est égal à celui de l'alésoir
  • Les alésoirs à cannelure en spirale sont utilisés dans les opérations à l’aveugle et à travers le trou
  • Ils sont utilisés pour combler les coupures interrompues.