Motion
72293541

Made in USA
72293541

72293541 72293541 .374 O/U, HSS É.-U. SS S
N° D’ARTICLE MI11700542
N° MFR72293541
Prix53.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
72293541

72293541 72293541 .374 O/U, HSS É.-U. SS S
N° D’ARTICLE MI11700542
N° MFR72293541

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix53.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    1-3/4 po
  • Alésoir sous-dimensionné
    Oui
  • Longueur totale
    5 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.3740 po
  • Taille inférieure à la taille supérieure à la taille du goujon
    0.3740 États-Unis
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Aucun

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Alésoir à goupille
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    6
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
72293541 72293541 .374 O/U, HSS É.-U. SS S
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les alésoirs sans diamètre variable sont utilisés uniquement pour les trous dont le diamètre est égal à celui de l'alésoir
  • Les alésoirs à cannelure droite sont les plus courants et sont utilisés dans les applications générales de trous traversants
  • Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.