Motion
72300346

Made in USA
72300346

Alésoir à mandrin à cannelure Cobalt 6 de 17/32 po; cannelure droite, tige droite, cannelure de 2 po de longueur, AL de 8 po
N° D’ARTICLE MI11700727
N° MFR72300346
Prix139.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
72300346

Alésoir à mandrin à cannelure Cobalt 6 de 17/32 po; cannelure droite, tige droite, cannelure de 2 po de longueur, AL de 8 po
N° D’ARTICLE MI11700727
N° MFR72300346

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix139.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    2 po
  • Alésoir sous-dimensionné
    Non
  • Longueur totale
    8 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.5313 po
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Aucun

Détails

  • Alésoir à goupille
    Non
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Cobalt
  • Nombre de cannelures
    6
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
CHAUSSETTE STR 72300346 72300346 17/32 PO STR FL
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Les alésoirs sans diamètre variable sont utilisés uniquement pour les trous dont le diamètre est égal à celui de l'alésoir
  • Les alésoirs à cannelure droite sont les plus courants et sont utilisés dans les applications générales de trous traversants
  • Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon