Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure1-1/8 po
- Alésoir sous-dimensionnéNon
- Longueur totale4-1/2 po
- Diamètre de l’alésoir0.1610 po
- Type d'alésoir à diamètre variableAucun
Détails
- Alésoir à goupilleNon
- Type de cannelureDroit
- MatérielCobalt
- Nombre de cannelures6
- Type de tigeDroit
Aperçu
- Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
- Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
- Les alésoirs sans diamètre variable sont utilisés uniquement pour les trous dont le diamètre est égal à celui de l'alésoir
- Les alésoirs à cannelure droite sont les plus courants et sont utilisés dans les applications générales de trous traversants
- Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.