Motion
72402092

Made in USA
72402092

Goupille no 9 , diam. 0.6066 po, petite extrémité de 0.4805 po, tige droite de 9/16 po Diam, cannelure de 6-1/16 po, alésoir à goupille conique - cannelure en spirale, OAL de 8-5/16 po, spirale gauche, coupe à droite, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11700864
N° MFR72402092
Prix216.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
72402092

Goupille no 9 , diam. 0.6066 po, petite extrémité de 0.4805 po, tige droite de 9/16 po Diam, cannelure de 6-1/16 po, alésoir à goupille conique - cannelure en spirale, OAL de 8-5/16 po, spirale gauche, coupe à droite, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11700864
N° MFR72402092

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix216.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    6-1/16 po
  • Longueur totale
    8-5/16 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.6066 po
  • Diamètre de la tige
    9/16 po
  • Petit diamètre d’extrémité
    0.4805 po
  • Numéro de taille de broche conique
    #9

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériau de l’alésoir
    Acier haute vitesse
  • Type de tige
    Droit
  • Direction de la spirale
    Spirale gauche

Aperçu

Description du fabricant
72402092 72402092 NO. 9 HSS USA SP-FL TP
  • Les alésoirs à cannelure en spirale sont utilisés dans les opérations à l’aveugle et à travers le trou
  • Ils sont en mesure de faire le pont entre les coupures interrompues comme les rainures de clavette et les sections transversales.