Motion
72480528

Made in USA
72480528

13/16 po Diam, tige droite 5/8 po Max Diam, longueur de cannelure 1-3/8 po, alésoir d’expansion de machine - cannelure droite, OAL 9-1/2 po, coupe à droite, 6 cannelures, embout au carbure, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11700963
N° MFR72480528
Prix254.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
72480528

13/16 po Diam, tige droite 5/8 po Max Diam, longueur de cannelure 1-3/8 po, alésoir d’expansion de machine - cannelure droite, OAL 9-1/2 po, coupe à droite, 6 cannelures, embout au carbure, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11700963
N° MFR72480528

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix254.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    1-3/8 po
  • Diamètre maximal de la tige
    5/8 po
  • Longueur totale
    9-1/2 po
  • Diamètre de l’alésoir
    13/16 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Droit
  • Expansion min. de Guranteed
    0.0100 po
  • Nombre de cannelures
    6
  • Tolérance du diamètre de l'alésoir
    0.0003 à -0.0000 po
  • Matériau de l’alésoir
    Embout de carbure
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
72480528 72480528 13/16 USA S.S.CAR.TIP.
  • Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier haute vitesse
  • La pointe en carbure est brasée sur la tête en acier d’une tige
  • Il est couramment utilisé sur les métaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier
  • Les cannelures droites sont utilisées pour produire des parois latérales plus droites, mais offrent moins d’élimination des copeaux que les cannelures en spirale
  • Les tiges droites sont utilisées pour l’usinage général et ont généralement un diamètre plus grand que les tiges coniques.