Motion
72556244

Made in USA
72556244

Alésoir à goupille cannelée Cobalt 6 de 0.248 po; cannelure droite, tige droite, cannelure de 1-1/2 po de longueur, OAL 6 po
N° D’ARTICLE MI11701112
N° MFR72556244
Prix54.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
72556244

Alésoir à goupille cannelée Cobalt 6 de 0.248 po; cannelure droite, tige droite, cannelure de 1-1/2 po de longueur, OAL 6 po
N° D’ARTICLE MI11701112
N° MFR72556244

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix54.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    1-1/2 po
  • Alésoir sous-dimensionné
    Non
  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.2480 po
  • Taille inférieure à la taille supérieure à la taille du goujon
    0.2480 D/P
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Aucun

Détails

  • Alésoir à goupille
    Oui
  • Tolérance de l'alésoir de goupille
    -0.0002 po
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Cobalt
  • Nombre de cannelures
    6
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
72556244 72556244 .248 STR SHK STR FL CO
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Les alésoirs sans diamètre variable sont utilisés uniquement pour les trous dont le diamètre est égal à celui de l'alésoir
  • Les alésoirs à cannelure droite sont les plus courants et sont utilisés dans les applications générales de trous traversants
  • Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.