Spécifications
Dimensions
- Rayon du nez1/32 po
- Longueur totale3-1/2 po
- Hauteur de la tige1/2 po
- Largeur de tige1/2 po
Détails
- Application de coupeEncrassement; chanfreinage; retournement
- Direction de coupeMain gauche
- Numéro de norme de l’industrieAL-8
- Matériau de la buseCarbure
- Qualité du matériau de la buseC2
- Code de style de mèche d'outilAL
- Type de mèche d’outilTourner les épaules carrées
Aperçu
- Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
- Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
- Il est couramment utilisé dans les applications à haut rendement