Motion
72650401

Made in USA
72650401

Tige de 5/8 x 5/8 po, embout d’outil à pointe unique à bout décalé, FL-10, grade C2
N° D’ARTICLE MI11701195
N° MFR72650401
Prix26.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
72650401

Tige de 5/8 x 5/8 po, embout d’outil à pointe unique à bout décalé, FL-10, grade C2
N° D’ARTICLE MI11701195
N° MFR72650401

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon du nez
    1/32 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Hauteur de la tige
    5/8 po
  • Largeur de tige
    5/8 po

Détails

  • Application de coupe
    Tourner et faire face à l’épaule; travailler près de la mâchoire du mandrin
  • Direction de coupe
    Main gauche
  • Numéro de norme de l’industrie
    FL-10
  • Matériau de la buse
    Carbure
  • Qualité du matériau de la buse
    C2
  • Code de style de mèche d'outil
    FL
  • Type de mèche d’outil
    Coupe d’extrémité décalée

Aperçu

Description du fabricant
72650401 72650401 FL10 5/8 SQ C2 CARBURE
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
  • Il est couramment utilisé dans les applications à haut rendement