Motion
72656325

Made in USA
72656325

Mèche à outil simple pointe pour tronçonnage et rainurage, tige 1/2 x 1/2 po, SA-12C, grade C2
N° D’ARTICLE MI11701218
N° MFR72656325
Prix29.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
72656325

Mèche à outil simple pointe pour tronçonnage et rainurage, tige 1/2 x 1/2 po, SA-12C, grade C2
N° D’ARTICLE MI11701218
N° MFR72656325

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix29.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6 po
  • Hauteur de la tige
    1/2 po
  • Largeur de tige
    1/2 po
  • Longueur de l’embout
    1-1/4 po
  • Épaisseur de la buse
    1/8 po
  • Largeur de l’embout
    3/32 po

Détails

  • Application de coupe
    Coupure; formage
  • Direction de coupe
    Main gauche
  • Numéro de norme de l’industrie
    SA-12C
  • Matériau de la buse
    Carbure
  • Qualité du matériau de la buse
    C2
  • Code de style de mèche d'outil
    SAC
  • Type de mèche d’outil
    Coupure et rainurage

Aperçu

Description du fabricant
72656325 72656325 SA12C 1/2X6 GRD C-2 CA
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
  • Il est couramment utilisé dans les applications à haut rendement