Motion
72661242

Made in USA
72661242

Tige de 3/8 x 3/8 po, embout d’outil à épaulement carré à point unique rotatif, AL-6, grade C5
N° D’ARTICLE MI11701229
N° MFR72661242
Prix11.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
72661242

Tige de 3/8 x 3/8 po, embout d’outil à épaulement carré à point unique rotatif, AL-6, grade C5
N° D’ARTICLE MI11701229
N° MFR72661242

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon du nez
    1/64 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Hauteur de la tige
    3/8 po
  • Largeur de tige
    3/8 po

Détails

  • Application de coupe
    Encrassement; chanfreinage; retournement
  • Direction de coupe
    Main gauche
  • Numéro de norme de l’industrie
    AL-6
  • Matériau de la buse
    Carbure
  • Qualité du matériau de la buse
    C5
  • Code de style de mèche d'outil
    AL
  • Type de mèche d’outil
    Tourner les épaules carrées

Aperçu

Description du fabricant
72661242 72661242 AL6 3/8 SQ C5 CARBURE
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
  • Il est couramment utilisé dans les applications à haut rendement
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon