Motion
72664162

Made in USA
72664162

Tige de 1/4 x 1/4 po, mèche à embout simple de type carré, C-4, grade C5
N° D’ARTICLE MI11701248
N° MFR72664162
Prix10.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
72664162

Tige de 1/4 x 1/4 po, mèche à embout simple de type carré, C-4, grade C5
N° D’ARTICLE MI11701248
N° MFR72664162

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2 po
  • Hauteur de la tige
    1/4 po
  • Largeur de tige
    1/4 po

Détails

  • Application de coupe
    chanfreinage; face; formation; retournement
  • Direction de coupe
    Neutre
  • Numéro de norme de l’industrie
    C-4
  • Matériau de la buse
    Carbure
  • Qualité du matériau de la buse
    C5
  • Code de style de mèche d'outil
    C
  • Type de mèche d’outil
    Nez carré

Aperçu

Description du fabricant
72664162 72664162 C4 1/4 SQ C5 CARBURE T
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
  • Il est couramment utilisé dans les applications à haut rendement