Motion
72999162

Made in USA
72999162

15 pi de long x 12 po de large x 1 po d'épaisseur Rouleau de support de filtre à air en polyester MERV 5, 85% Efficacité de l'arrêt, Débit d'air maximal de 500 pi/min, Résistante à l'entrée de 0.14 po wpg, Résistante finale de 1 po wpg, 30% Efficacité de capture de particules, à utiliser avec BLC
N° D’ARTICLE MI11701398
N° MFR72999162
Prix44.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
72999162

15 pi de long x 12 po de large x 1 po d'épaisseur Rouleau de support de filtre à air en polyester MERV 5, 85% Efficacité de l'arrêt, Débit d'air maximal de 500 pi/min, Résistante à l'entrée de 0.14 po wpg, Résistante finale de 1 po wpg, 30% Efficacité de capture de particules, à utiliser avec BLC
N° D’ARTICLE MI11701398
N° MFR72999162

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix44.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    15 pi
  • Diamètre du rouleau
    12 po
  • Épaisseur
    1 po
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Arrestance
    85
  • Type de filtre
    Médias
  • Résistance finale à pi/min
    1.000 po
  • Grammes par pied carré
    79
  • Résistance initiale à pi/min
    0.140 po
  • Matériau / Revêtement
    Polyester
  • Température de fonctionnement maximale
    175 °F
  • Débit d’air maximal
    500 pi/min
  • MERV
    5
  • Efficacité des particules
    30
  • Normes respectées
    ASHRAE 52.2-2012

Aperçu

Description du fabricant
POLYESTE SEC 72999162 72999162 12 PO X15 PI X1 PO
  • Sèche