Motion
72999865

Made in USA
72999865

90 pi de long x 25 po de large x 1 po d’épaisseur Filtre à air pour support en polyester Rouleau pour support MERV 7, 86% Efficacité de l’arrêt, Débit d’air maximal de 500 pi/min, Résistant à l’entrée de 0.14 po wpg, Résistant final de 1 po wpg, Utiliser avec n’importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11701464
N° MFR72999865
Prix251.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
72999865

90 pi de long x 25 po de large x 1 po d’épaisseur Filtre à air pour support en polyester Rouleau pour support MERV 7, 86% Efficacité de l’arrêt, Débit d’air maximal de 500 pi/min, Résistant à l’entrée de 0.14 po wpg, Résistant final de 1 po wpg, Utiliser avec n’importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11701464
N° MFR72999865

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix251.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    90 pi
  • Diamètre du rouleau
    36 po
  • Épaisseur
    1 po
  • Largeur
    25 po

Détails

  • Arrestance
    86
  • Type de filtre
    Médias
  • Résistance finale à pi/min
    1.000 po
  • Grammes par pied carré
    74
  • Résistance initiale à pi/min
    0.140 po
  • Matériau / Revêtement
    Polyester
  • Température de fonctionnement maximale
    175 °F
  • Débit d’air maximal
    500 pi/min
  • MERV
    7
  • Normes respectées
    ASHRAE 52.2-2012

Aperçu

Description du fabricant
72999865 72999865 25 PO X90 PI X1 PO POLYESTE DE PRISE
  • Adhésif
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon