Spécifications
Dimensions
- Profondeur5/8 po
- Hauteur20 po
- Largeur20 po
Détails
- Débit d’air417 pcm
- Arrestance99.52 %
- Plage de capacitéÉlevé
- Résistance finale à pi/min1 po
- Grammes par pied carré1,478.00
- Résistance initiale à pi/min0.08 po
- MatérielPolyester
- Température de fonctionnement maximale175 °F
- Débit d’air maximal150 pi/min
- MERV4
- Type de tamponArbre à peinture
- Efficacité des particules99.52
- Normes respectéesNESHAP 40 CFR 63
Aperçu
- Longue durée de vie