Motion
73016255

Made in USA
73016255

Coupe-dents à fraisage latéral droit 6 po Diam x 3/8 po largeur de face, trou d’arbre 1-1/4 po, acier haute vitesse, sans revêtement, 28 dents
N° D’ARTICLE MI11701572
N° MFR73016255
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73016255

Coupe-dents à fraisage latéral droit 6 po Diam x 3/8 po largeur de face, trou d’arbre 1-1/4 po, acier haute vitesse, sans revêtement, 28 dents
N° D’ARTICLE MI11701572
N° MFR73016255
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou d’arbre
    1-1/4 po
  • Diamètre du coupe-câble
    6 po
  • Largeur de coupe
    3/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Application du matériel
    Métaux ferreux, métaux non ferreux, métaux non métalliques
  • Nombre de dents
    28

Aperçu

Description du fabricant
73016255 73016255 6 X 3/8 X 1 1/4 É.-U. HS
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Les gouges à dents droites sont utilisées pour les applications générales et lorsqu’une coupe plus profonde n’est pas nécessaire
  • Ils ont plus de dents que les gouges décalées pour une finition plus fine sur la pièce
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux