Motion
73039513

Made in USA
73039513

7.562 Inch Long x 0.18 Inch Wide x 1-7/8 Inch Bundle Diameter, Red, Nylon Standard Cable Tie
N° D’ARTICLE MI11701690
N° MFR73039513
Prix0.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73039513

7.562 Inch Long x 0.18 Inch Wide x 1-7/8 Inch Bundle Diameter, Red, Nylon Standard Cable Tie
N° D’ARTICLE MI11701690
N° MFR73039513

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal du faisceau
    1.8750 po
  • Longueur totale
    7.5620 po
  • Largeur totale
    0.1800 po
  • Résistance à la traction
    50 lb
  • Épaisseur
    0.0520 po

Détails

  • Type d’attache de câble
    Standard
  • Couleur
    Rouge
  • Matériel
    Nylon

Aperçu

Description du fabricant
73039513 73039513 7 PO 50LB ROUGE STANDARD C
  • Le nylon a un faible taux d’absorption de l’humidité et s’adapte bien aux environnements humides et secs
  • Il est utilisé pour des applications générales et résiste aux produits chimiques, aux graisses et aux huiles
  • Les attaches de câble standard sont utilisées pour fixer les articles ensemble, y compris les câbles, le câblage, la tubulure et les fils
  • Ils sont durables, résistants, peuvent empêcher le nouage et être utilisés dans des environnements exigeants.