Motion
73060055

Made in USA
73060055

5/8 po Diam x 1/8 po Largeur de face, acier haute vitesse, 8 dents, raccord de tige Coupe-clés à bûcheron - Sans revêtement, tige de 2-1/8 po OAL x 1/2 po, dents droites, ANSI 405, Ancienne norme 5
N° D’ARTICLE MI11701796
N° MFR73060055
Prix76.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73060055

5/8 po Diam x 1/8 po Largeur de face, acier haute vitesse, 8 dents, raccord de tige Coupe-clés à bûcheron - Sans revêtement, tige de 2-1/8 po OAL x 1/2 po, dents droites, ANSI 405, Ancienne norme 5
N° D’ARTICLE MI11701796
N° MFR73060055

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix76.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du coupe-câble
    5/8 po
  • Largeur de coupe
    1/8 po
  • Longueur totale
    2-1/8
  • Surdimensionné pour le réaffûtage
    Non
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Numéro American Standard
    405 ANSI
  • Type de connexion
    Tige
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de dents
    8
  • Ancien numéro standard
    5
  • Type de dent
    Droit
  • Ballerines Weldon
    Non

Aperçu

Description du fabricant
73060055 73060055 NO 5 405 5/8 X 1/8 É.-U./
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Les gouges à dents droites sont utilisées pour les opérations de coupe plus légères et plus minces
  • Ils ont plus de dents que les gouges décalées pour une finition plus fine sur la pièce
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon