Motion
73144149

Made in USA
73144149

4" Diam x 7/32" Thick Straight Tooth Side Chip Saw, 1" Arbor Hole Diam, High Speed Steel, Uncoated, 36 Teeth, with Keyway
N° D’ARTICLE MI11701975
N° MFR73144149
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73144149

4" Diam x 7/32" Thick Straight Tooth Side Chip Saw, 1" Arbor Hole Diam, High Speed Steel, Uncoated, 36 Teeth, with Keyway
N° D’ARTICLE MI11701975
N° MFR73144149
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou d’arbre
    1 po
  • Diamètre de la lame
    4 po
  • Épaisseur de la lame
    7/32 po

Détails

  • Type de connexion
    Arborescence
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Porte-clés
    Oui
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Application du matériel
    Métal
  • Nombre de dents
    36
  • Configuration de la dent
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
73144149 73144149 4 X 7/32 X 1 É.-U. HS SI
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté