Motion
73225716

Made in USA
73225716

Jauge 18 , 0.0403 po de diamètre x 199 pi de long, nu, fil de barre omnibus en cuivre, cuivre pur (ASTM B3)
N° D’ARTICLE MI11702414
N° MFR73225716
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73225716

Jauge 18 , 0.0403 po de diamètre x 199 pi de long, nu, fil de barre omnibus en cuivre, cuivre pur (ASTM B3)
N° D’ARTICLE MI11702414
N° MFR73225716
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    0.0403 po
  • Longueur
    199 pi
  • Poids à l’expédition
    1 lb

Détails

  • Type d’alliage
    Cuivre pur (ASTM B3)
  • Revêtement de finition
    Dénudé
  • Matériel
    Cuivre
  • Résistance
    6.385
  • Type
    Fil de la barre omnibus

Aperçu

Description du fabricant
73225716 73225716 18 AWG NU 1 LB COPPE