Motion
73241705

Made in USA
73241705

Diam 1/4 po coupé, tige 1/4 po Diam, extrémité de rayon de trépan ovale double coupe en carbure, OAL 6 po, LOC 3/8 po
N° D’ARTICLE MI11702463
N° MFR73241705
Prix52.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73241705

Diam 1/4 po coupé, tige 1/4 po Diam, extrémité de rayon de trépan ovale double coupe en carbure, OAL 6 po, LOC 3/8 po
N° D’ARTICLE MI11702463
N° MFR73241705

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix52.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    3/8 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Aperçu

Description du fabricant
73241705 73241705 1/4X3/8X1/4SHK DBLCUT
  • Les bavures à double coupe sont conçues avec des cannelures à droite et à gauche combinées pour produire des finitions lisses et fines
  • Ils produisent de petites copeaux et offrent un excellent contrôle du trépan et de la meuleuse
  • Ils peuvent être utilisés sur l’acier, l’acier inoxydable, les alliages haute température et la fonte.