Spécifications
Dimensions
- Longueur de la coupe5/8 po
- Longueur totale6 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Aperçu
- Les bavures à double coupe sont conçues avec des cannelures à droite et à gauche combinées pour produire des finitions lisses et fines
- Ils produisent de petites copeaux et offrent un excellent contrôle du trépan et de la meuleuse
- Ils peuvent être utilisés sur l’acier, l’acier inoxydable, les alliages haute température et la fonte.