Motion
73241796

Made in USA
73241796

Diam 1/4 po coupé, tige 1/4 po Diam, pointe de trépointe d’arbre à double coupe en carbure, OAL 6 po, LOC 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11702466
N° MFR73241796
Prix58.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73241796

Diam 1/4 po coupé, tige 1/4 po Diam, pointe de trépointe d’arbre à double coupe en carbure, OAL 6 po, LOC 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11702466
N° MFR73241796

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix58.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    1/2 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Aperçu

Description du fabricant
73241796 73241796 1/4X1/2X1/4SHK DBLCUT
  • Les bavures à double coupe sont conçues avec des cannelures à droite et à gauche combinées pour produire des finitions lisses et fines
  • Ils produisent de petites copeaux et offrent un excellent contrôle du trépan et de la meuleuse
  • Ils peuvent être utilisés sur l’acier, l’acier inoxydable, les alliages haute température et la fonte.