Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou d’arbre1/2 po
- Diamètre de la lame2 po
- Épaisseur de la lame0.0450 po
Détails
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de dents110
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
- Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.