Motion
74360306

Made in USA
74360306

1/4-28 UNF H3 4-Flute Tôle à main standard cannelure droite en acier haute vitesse, fini chromé, chanfrein conique, filetage à droite, OAL 2-1/2 po, longueur de filetage 1 po, tige Diam 0.255 po, 3B
N° D’ARTICLE MI11703114
N° MFR74360306
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
74360306

1/4-28 UNF H3 4-Flute Tôle à main standard cannelure droite en acier haute vitesse, fini chromé, chanfrein conique, filetage à droite, OAL 2-1/2 po, longueur de filetage 1 po, tige Diam 0.255 po, 3B
N° D’ARTICLE MI11703114
N° MFR74360306
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Surdimensionné
    Non
  • Diamètre de la tige
    0.2550 po
  • Longueur carrée
    5/16 po
  • Longueur du filetage
    1 po
  • Taille du filetage
    1/4-28 po

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Classe d’ajustement
    3B
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Application du matériel
    Métaux ferreux, métaux non ferreux, matériaux non métalliques
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type de taraud
    Taraud manuel standard
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    H3
  • Norme de filetage
    UNF
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
74360306 74360306 1/4-28 H3 CHROME MAIN
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.Les chanfreins de faucheuse également connus sous le nom de tarauds de départ ont un chanfrein plus long et nécessitent une action de coupe moins agressive. Ils ont de 7 à 10 filetages.