Motion
74362161

Made in USA
74362161

3/8-16 UNC H3 4-Flute Taraud à main standard cannelé droit en acier à haute vitesse, fini chromé, chanfrein de fiche, filetage à droite, OAL 2-15/16 po, longueur de filetage 1-1/4 po, diam. de tige 0.381 po, 3B
N° D’ARTICLE MI11703123
N° MFR74362161
Price$26.55/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
74362161

3/8-16 UNC H3 4-Flute Taraud à main standard cannelé droit en acier à haute vitesse, fini chromé, chanfrein de fiche, filetage à droite, OAL 2-15/16 po, longueur de filetage 1-1/4 po, diam. de tige 0.381 po, 3B
N° D’ARTICLE MI11703123
N° MFR74362161

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$26.55/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-15/16 po
  • Surdimensionné
    Non
  • Diamètre de la tige
    0.3810 po
  • Longueur carrée
    7/16 po
  • Longueur du filetage
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 po

Details

  • Chambre
    Fiche
  • Classe d’ajustement
    3B
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Application du matériel
    Métaux ferreux, métaux non ferreux, matériaux non métalliques
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type de taraud
    Taraud manuel standard
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    H3
  • Norme de filetage
    UNC
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
74362161 74362161 3/8-16 H3 CHROME MAIN
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.Les chanfreins de raccordement sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes. Ils ont de 3 à 5 filetages.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif