Motion
74363169

Made in USA
74363169

7/16-14 UNC H3 4-Flute Taraud à main standard cannelé droit en acier haute vitesse, fini chromé, chanfrein conique, filetage à droite, OAL 3-5/32 po, longueur de filetage 1-7/16 po, tige 0.323 po diam
N° D’ARTICLE MI11703133
N° MFR74363169
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
74363169

7/16-14 UNC H3 4-Flute Taraud à main standard cannelé droit en acier haute vitesse, fini chromé, chanfrein conique, filetage à droite, OAL 3-5/32 po, longueur de filetage 1-7/16 po, tige 0.323 po diam
N° D’ARTICLE MI11703133
N° MFR74363169
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-5/32 po
  • Surdimensionné
    Non
  • Diamètre de la tige
    0.3230 po
  • Longueur carrée
    13/32 po
  • Longueur du filetage
    1-7/16 po
  • Taille du filetage
    7/16-14 po

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Application du matériel
    Métaux ferreux, métaux non ferreux, matériaux non métalliques
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type de taraud
    Taraud manuel standard
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    H3
  • Norme de filetage
    UNC
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
74363169 74363169 7/16-14 H3 CHROME MAIN
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.Les chanfreins de faucheuse également connus sous le nom de tarauds de départ ont un chanfrein plus long et nécessitent une action de coupe moins agressive. Ils ont de 7 à 10 filetages.