Spécifications
Dimensions
- Longueur totale4-11/16 po
- SurdimensionnéNon
- Diamètre de la tige0.6970 po
- Longueur carrée3/4 po
- Longueur du filetage2-7/32 po
- Taille du filetage7/8-9 po
Détails
- ChambreCône
- Classe d’ajustement3B
- Revêtement de finitionChrome
- MatérielAcier haute vitesse
- Application du matérielMétaux ferreux, métaux non ferreux, matériaux non métalliques
- Nombre de cannelures4
- Type de taraudTaraud manuel standard
- Direction du filetageMain droite
- Limite de filetage/ajustementH4
- Norme de filetageUNC
- À travers le liquide de refroidissementLiquide de refroidissement sans passage
Aperçu
Description du fabricant
T-SHIRT À MAIN CHROME 74388117 74388117 7/8-9 H4
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.Les chanfreins de faucheuse également connus sous le nom de tarauds de départ ont un chanfrein plus long et nécessitent une action de coupe moins agressive. Ils ont de 7 à 10 filetages.