Motion
74454034

Made in USA
74454034

1-14 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale de 3 po de longueur sous la tête, partiellement filetée, acier allié grade 8 , fini dichromate jaune zinc, hexagonale 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11703229
N° MFR74454034
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
74454034

1-14 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale de 3 po de longueur sous la tête, partiellement filetée, acier allié grade 8 , fini dichromate jaune zinc, hexagonale 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11703229
N° MFR74454034
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1-1/2 po
  • Longueur
    3 po
  • Taille du filetage
    1-14 po

Détails

  • Revêtement
    Dichromate jaune de zinc
  • Fixation standard
    ASME B18.2.1; SAE J429
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 8
  • Norme de filetage
    UNF
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
74454034 74454034 1-14X3 GR8 ZP THR COMPLET
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier. Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif