Motion
74566415

Made in USA
74566415

Taraud à main standard cannelé droit en acier haute vitesse, fini TiN n° 6-40 UNF H2 3-Flute , chanfrein inférieur, filetage à droite, OAL 2 po, longueur de filetage 11/16 po, diam. de tige 0.141 po, 2B/3B
N° D’ARTICLE MI11703397
N° MFR74566415
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
74566415

Taraud à main standard cannelé droit en acier haute vitesse, fini TiN n° 6-40 UNF H2 3-Flute , chanfrein inférieur, filetage à droite, OAL 2 po, longueur de filetage 11/16 po, diam. de tige 0.141 po, 2B/3B
N° D’ARTICLE MI11703397
N° MFR74566415
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2 po
  • Surdimensionné
    Non
  • Diamètre de la tige
    0.1410 po
  • Longueur carrée
    3/16 po
  • Longueur du filetage
    11/16 po
  • Taille du filetage
    No 6-40 dans

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Classe d’ajustement
    2B/3B
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    3
  • Type de taraud
    Taraud manuel standard
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    H2
  • Norme de filetage
    UNF
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
74566415 74566415 6-40 H2 HSS TIN MANCHE B
  • Les chanfreins de fond sont utilisés pour enfiler les trous borgnes. Ils ont de 1 à 2 filetages.L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.Le nitrure de titane (TiN) est un revêtement polyvalent qui augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux. La résistance à la chaleur et à la dureté permet à l’outil de fonctionner à des vitesses plus élevées que les outils sans revêtement.