Motion
74693557

Made in USA
74693557

1-5, Filetage à droite, Longueur de filetage de 5-1/4 po, Taraud pour filetage Acme 4 cannelures, cannelure en spirale, Longueur totale de 10-1/8 po, 2G classe d’ajustement, chanfrein à fiche
N° D’ARTICLE MI11703459
N° MFR74693557
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
74693557

1-5, Filetage à droite, Longueur de filetage de 5-1/4 po, Taraud pour filetage Acme 4 cannelures, cannelure en spirale, Longueur totale de 10-1/8 po, 2G classe d’ajustement, chanfrein à fiche
N° D’ARTICLE MI11703459
N° MFR74693557
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    10-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.7300 po
  • Longueur de la tige
    4 po
  • Longueur carrée
    7/8 po
  • Longueur du filetage
    5-1/4 po
  • Taille du filetage
    1-5 po

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Classe d’ajustement
    2G
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Tandem
    Tandem,Oui
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Profil de filetage
    Acme

Aperçu

Description du fabricant
74693557 74693557 1-5 2G 4FL HSS RH ACME