Motion
74693623

Made in USA
74693623

5/8-8, Filetage à gauche, Longueur de filetage de 3-3/16 po, Taraud pour filetage Acme 4 cannelures, cannelure en spirale, Longueur totale de 6-1/4 po, 2G classe d’ajustement, chanfrein pour fiche
N° D’ARTICLE MI11703466
N° MFR74693623
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
74693623

5/8-8, Filetage à gauche, Longueur de filetage de 3-3/16 po, Taraud pour filetage Acme 4 cannelures, cannelure en spirale, Longueur totale de 6-1/4 po, 2G classe d’ajustement, chanfrein pour fiche
N° D’ARTICLE MI11703466
N° MFR74693623
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    0.4800 po
  • Longueur de la tige
    2-1/2 po
  • Longueur carrée
    9/16 po
  • Longueur du filetage
    3-3/16 po
  • Taille du filetage
    5/8-8 po

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Classe d’ajustement
    2G
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Direction de la cannelure
    Main gauche
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Tandem
    Tandem,Oui
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Profil de filetage
    Acme

Aperçu

Description du fabricant
74693623 74693623 5/8-8 2G 4FL HSS LH CA