Motion
74693953

Made in USA
74693953

1-1/8 - 5, Filetage à gauche, Longueur de filetage de 2-9/16 po, Taraud pour filetage Acme 4 cannelures, cannelure en spirale, Longueur totale de 5-7/16 po, 2G classe d’ajustement, chanfrein pour fiche
N° D’ARTICLE MI11703491
N° MFR74693953
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
74693953

1-1/8 - 5, Filetage à gauche, Longueur de filetage de 2-9/16 po, Taraud pour filetage Acme 4 cannelures, cannelure en spirale, Longueur totale de 5-7/16 po, 2G classe d’ajustement, chanfrein pour fiche
N° D’ARTICLE MI11703491
N° MFR74693953
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5-7/16 po
  • Longueur du filetage
    2-9/16 po
  • Taille du filetage
    1-1/8 - 5 po

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Classe d’ajustement
    2G
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Profil de filetage
    Acme

Aperçu

Description du fabricant
74693953 74693953 1-1/8-5 HSS LH ACME PL