Motion
76041862

Made in USA
76041862

Tube 3/8" DE x 1/4-18 NPTF 37° Raccord femelle évasé en acier inoxydable 316 x extrémités FNPT
N° D’ARTICLE MI11704143
N° MFR76041862
Prix37.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
76041862

Tube 3/8" DE x 1/4-18 NPTF 37° Raccord femelle évasé en acier inoxydable 316 x extrémités FNPT
N° D’ARTICLE MI11704143
N° MFR76041862

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix37.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    3/4
  • Taille du filetage
    1/4-18 po
  • Diamètre extérieur du tube
    3/8 po

Détails

  • Connexions d’extrémité
    Évasé x FNPT
  • Évasé
    37˚
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316
  • Pression de service maximale dynamique
    6,000 PSI
  • Pression de service maximum statique
    12,000 PSI
  • Code PSC
    4720
  • Type de fil
    NPTF
  • Type
    Connecteur femelle

Aperçu

Description du fabricant
76041862 76041862 3/8 PO TUYAU X1/4 PO NPT SS 3