Spécifications
Dimensions
- Taille du corps de la mèche1/2 po
- Compatibilité des tailles de fixation5/16 po
- Longueur de cannelure4-1/2 po
- Longueur totale6 po
- Diamètre de pas11/32 po
- Longueur de l’étape3/4 po
Détails
- Fini de mècheLumineux
- Matériau de la mècheCobalt
- Compatibilité du type de fixationVis d'assemblage
- Type de tigeDroit
- Angle d’épaulement inclus180 °
Aperçu
- Bright offre une finition lisse et polie sur l’outil Il augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique
- Le cobalt est plus dur que l’acier à haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance à la traction
- Les tiges droites sont utilisées pour des applications générales. La tige est plus petite que le diamètre de la mèche. Elles sont utilisées avec des perceuses portatives et des perceuses à colonne sur des matériaux ferreux et non ferreux.