Motion
78009669

Made in USA
78009669

Entrée de 1/4 po, collecteur de sortie de 1/8 po - 6-1/4 po de long x 1 po de large x 1 po de haut, trou de montage de 0.17 po, 2 ports d’entrée, 8 ports de sortie
N° D’ARTICLE MI11704939
N° MFR78009669
Prix56.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78009669

Entrée de 1/4 po, collecteur de sortie de 1/8 po - 6-1/4 po de long x 1 po de large x 1 po de haut, trou de montage de 0.17 po, 2 ports d’entrée, 8 ports de sortie
N° D’ARTICLE MI11704939
N° MFR78009669

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix56.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Diamètre du trou de montage
    0.1700
  • Taille de la sortie
    1/8 po
  • Hauteur totale
    1.00 po
  • Longueur totale
    6.2500 po
  • Largeur totale
    1.0000 po

Détails

  • Matériau du corps
    Nylon
  • Nombre de ports d’entrée
    2
  • Nombre de ports de sortie
    8

Aperçu

Description du fabricant
78009669 78009669 1/4 X 1/8 PO 8 SORTIE NY