Spécifications
Dimensions
- Profondeur maximale de l’alésage2.5000 po
- Diamètre min. de l’alésage0.5000 po
- Longueur totale4-1/4 po
- Diamètre de la tige3/4 po
Détails
- Type de barre d'alésageEnnuyeux
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielCobalt
- Qualité du matérielM42