Motion
78122504

Made in USA
78122504

Diam 3/4 po, 70° angle de dent, 50 TPI, standard (forme), meule ronde diamantée femelle en acier haute vitesse Form Type - largeur de face de 1/4 po, trou de 1/4 po, pas circulaire, 30° Helix, fini brillant, série KN
N° D’ARTICLE MI11705223
N° MFR78122504
Prix57.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78122504

Diam 3/4 po, 70° angle de dent, 50 TPI, standard (forme), meule ronde diamantée femelle en acier haute vitesse Form Type - largeur de face de 1/4 po, trou de 1/4 po, pas circulaire, 30° Helix, fini brillant, série KN
N° D’ARTICLE MI11705223
N° MFR78122504

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix57.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1/4 po
  • Angle Helix
    30
  • Diamètre du trou
    1/4 po
  • Diamètre du moleté
    3/4 po
  • Pas
    50 TI

Détails

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de formulaire ou de coupe
    Formulaire
  • Série Knurl
    KN
  • Forme du moleté
    Standard
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Modèle
    Diamant femelle
  • Système de pas
    Circulaire
  • Angle de la dent
    70

Aperçu

Description du fabricant
78122504 78122504 DIAM FEMME. 50TPI USA
  • Les meules diamantées femelles sont utilisées pour créer un motif de moletage diamanté mâle
  • Ils sont utilisés pour créer un motif de diamant surélevé
  • Les meules diamantées femelles sont recommandées si un outil de moletage à deux roues n’est pas disponible
  • Les roues de forme produisent des motifs texturés en formant une impression
  • Ce processus déplace le matériau et augmente le diamètre de la pièce
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.