Motion
78127255

Made in USA
78127255

Diam 3/4 po, 90° angle de dent, 25 TPI, standard (forme), meule ronde diamantée femelle en acier haute vitesse Form Type - largeur de face de 3/8 po, trou de 1/4 po, pas circulaire, 30° Helix, fini brillant, série KP
N° D’ARTICLE MI11705264
N° MFR78127255
Prix60.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78127255

Diam 3/4 po, 90° angle de dent, 25 TPI, standard (forme), meule ronde diamantée femelle en acier haute vitesse Form Type - largeur de face de 3/8 po, trou de 1/4 po, pas circulaire, 30° Helix, fini brillant, série KP
N° D’ARTICLE MI11705264
N° MFR78127255

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix60.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3/8 po
  • Angle Helix
    30
  • Diamètre du trou
    1/4 po
  • Diamètre du moleté
    3/4 po
  • Pas
    25 TI

Détails

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de formulaire ou de coupe
    Formulaire
  • Série Knurl
    KP
  • Forme du moleté
    Standard
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Modèle
    Diamant femelle
  • Système de pas
    Circulaire
  • Angle de la dent
    90

Aperçu

Description du fabricant
78127255 78127255 DIAM FEMME. 25TPI USA
  • Les meules diamantées femelles sont utilisées pour créer un motif de moletage diamanté mâle
  • Ils sont utilisés pour créer un motif de diamant surélevé
  • Les meules diamantées femelles sont recommandées si un outil de moletage à deux roues n’est pas disponible
  • Les roues de forme produisent des motifs texturés en formant une impression
  • Ce processus déplace le matériau et augmente le diamètre de la pièce
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.