Motion
78148319

Made in USA
78148319

Diam de 5/16 po, 90° angle de dent, 20 TPI, standard (forme), meule à moleton droit en acier haute vitesse de type forme - largeur de face de 5/32 po, trou de 1/8 po, pas circulaire, fini brillant, série BP
N° D’ARTICLE MI11705322
N° MFR78148319
Prix43.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78148319

Diam de 5/16 po, 90° angle de dent, 20 TPI, standard (forme), meule à moleton droit en acier haute vitesse de type forme - largeur de face de 5/32 po, trou de 1/8 po, pas circulaire, fini brillant, série BP
N° D’ARTICLE MI11705322
N° MFR78148319

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix43.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    5/32 po
  • Diamètre du trou
    1/8 po
  • Diamètre du moleté
    5/16 po
  • Pas
    20 TI

Détails

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de formulaire ou de coupe
    Formulaire
  • Série Knurl
    BP
  • Forme du moleté
    Standard
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Modèle
    Droit
  • Système de pas
    Circulaire
  • Angle de la dent
    90

Aperçu

Description du fabricant
78148319 78148319 20TPI HSS US KNURL BP
  • Les roues de forme produisent des motifs texturés en formant une impression
  • Ce processus déplace le matériau et augmente le diamètre de la pièce
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les roues droites sont utilisées pour créer un motif de moletage droit.