Motion
78148459

Made in USA
78148459

Diam 5/16 po, 90° angle de dent, 25 TPI, standard (forme), meule moletée en acier haute vitesse à droite, forme - largeur de face de 5/32 po, trou de 1/8 po, pas circulaire, 30° Helix, fini brillant, série BP
N° D’ARTICLE MI11705333
N° MFR78148459
Prix38.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78148459

Diam 5/16 po, 90° angle de dent, 25 TPI, standard (forme), meule moletée en acier haute vitesse à droite, forme - largeur de face de 5/32 po, trou de 1/8 po, pas circulaire, 30° Helix, fini brillant, série BP
N° D’ARTICLE MI11705333
N° MFR78148459

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix38.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    5/32 po
  • Angle Helix
    30
  • Diamètre du trou
    1/8 po
  • Diamètre du moleté
    5/16 po
  • Pas
    25 TI

Détails

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de formulaire ou de coupe
    Formulaire
  • Série Knurl
    BP
  • Forme du moleté
    Standard
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Modèle
    Diagonale droite
  • Système de pas
    Circulaire
  • Angle de la dent
    90

Aperçu

Description du fabricant
78148459 78148459 25TPI HSS US KNURL BP
  • Les roues de forme produisent des motifs texturés en formant une impression
  • Ce processus déplace le matériau et augmente le diamètre de la pièce
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les roues diagonales droites sont utilisées pour produire des motifs diagonaux gauches
  • Sur un outil de moletage à deux roues, les roues diagonales gauche et droite sont utilisées ensemble pour créer un motif de diamant.