Motion
78149010

Made in USA
78149010

Diam de 5/16 po, 70° angle de dent, 50 TPI, standard (forme), meule moletée diagonale gauche en cobalt de type forme - largeur de face de 5/32 po, trou de 1/8 po, pas circulaire, 30° Helix, fini brillant, série BP
N° D’ARTICLE MI11705377
N° MFR78149010
Prix51.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78149010

Diam de 5/16 po, 70° angle de dent, 50 TPI, standard (forme), meule moletée diagonale gauche en cobalt de type forme - largeur de face de 5/32 po, trou de 1/8 po, pas circulaire, 30° Helix, fini brillant, série BP
N° D’ARTICLE MI11705377
N° MFR78149010

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix51.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    5/32 po
  • Angle Helix
    30
  • Diamètre du trou
    1/8 po
  • Diamètre du moleté
    5/16 po
  • Pas
    50 TI

Détails

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de formulaire ou de coupe
    Formulaire
  • Série Knurl
    BP
  • Forme du moleté
    Standard
  • Matériel
    Cobalt
  • Modèle
    Diagonale gauche
  • Système de pas
    Circulaire
  • Angle de la dent
    70

Aperçu

Description du fabricant
78149010 78149010 50 TI 5/16X5/32X1/8 B
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Les roues de forme produisent des motifs texturés en formant une impression
  • Ce processus déplace le matériau et augmente le diamètre de la pièce
  • Les roues diagonales gauches sont conçues pour produire des motifs diagonaux droits
  • Sur un outil de moletage à deux roues, les roues diagonales gauche et droite sont utilisées ensemble pour créer un motif de diamant.