Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bride2-1/8 po
- Épaisseur de la bride3/32 po
- Hauteur totale11/16 po
- Diamètre du trou pilote1-3/8 po
- Épaisseur du pilote1/4 po
- Taille du filetage du tuyau3/4 po
- Diamètre supérieur1-7/16 po
Détails
- MatérielAcier au carbone
- Typeavec pilote