Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bride4-1/16 po
- Épaisseur de la bride1/8 po
- Hauteur totale1 po
- Diamètre du trou pilote3-5/32 po
- Épaisseur du pilote3/16 po
- Taille du filetage du tuyau2-1/2 po
- Diamètre supérieur3-9/32 po
Détails
- MatérielAcier au carbone
- Typeavec pilote