Motion
78800646

Made in USA
78800646

1 po Diam, tige de 3/4 po, Diam, 3 cannelures, tige droite, contre-alésage interchangeable Pilot - 6-3/8 po OAL, fini brillant, embout de carbure
N° D’ARTICLE MI11705861
N° MFR78800646
Prix313.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78800646

1 po Diam, tige de 3/4 po, Diam, 3 cannelures, tige droite, contre-alésage interchangeable Pilot - 6-3/8 po OAL, fini brillant, embout de carbure
N° D’ARTICLE MI11705861
N° MFR78800646

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix313.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du lamage
    1 po
  • Longueur totale
    6-3/8 po
  • Diamètre de la tige pilote Comp
    5/16 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po

Détails

  • Style d’aéronef
    Non
  • Application
    Fonte, composites, métaux non ferreux, non métalliques, plastiques
  • Matériau de contre-alésage
    Embout de carbure
  • Direction de coupe
    Avancer
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Nombre de cannelures
    3
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
78800646 78800646 USA 1 C/TPD SS CTBRE F
  • Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse
  • Il est couramment utilisé sur les matériaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier.