Motion
78801248

Made in USA
78801248

Diam 1-3/8 po, tige 1 po, Diam, 4 cannelures, tige droite, contre-alésage interchangeable Pilot - OAL 6-5/8 po, fini brillant, embout de carbure
N° D’ARTICLE MI11705887
N° MFR78801248
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78801248

Diam 1-3/8 po, tige 1 po, Diam, 4 cannelures, tige droite, contre-alésage interchangeable Pilot - OAL 6-5/8 po, fini brillant, embout de carbure
N° D’ARTICLE MI11705887
N° MFR78801248
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du lamage
    1-3/8 po
  • Longueur totale
    6-5/8 po
  • Diamètre de la tige pilote Comp
    3/8 po
  • Diamètre de la tige
    1 po

Détails

  • Style d’aéronef
    Non
  • Application
    Fonte, composites, métaux non ferreux, non métalliques, plastiques
  • Matériau de contre-alésage
    Embout de carbure
  • Direction de coupe
    Avancer
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
78801248 78801248 É.-U. 1 3/8 C/TPD SS CTB
  • Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse
  • Il est couramment utilisé sur les matériaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier.